トンボ鉛筆
消しゴムナチュラル
横(mm)
11
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79468544
EE-NA
55
19
23
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468560
EE-NAS
43
11
17
¥
90
¥
73
¥
80
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください