トンボ鉛筆
替え消しゴムモノグラフライト・ファイン用
高さ(mm)
85
質量(g)
1
縦(mm)
30
横(mm)
3
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79468526
ER-MGL
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください