トンボ鉛筆
消しゴムモノ学習用
高さ(mm)
100
質量(g)
17
縦(mm)
50
横(mm)
13
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79468535
JCC-115
¥
120
¥
97
¥
107
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください