シャープモノグラフライト05パック

シャープモノグラフライト05パック - トンボ鉛筆シャープモノグラフライト05パック - トンボ鉛筆シャープモノグラフライト05パック - トンボ鉛筆シャープモノグラフライト05パック - トンボ鉛筆シャープモノグラフライト05パック - トンボ鉛筆シャープモノグラフライト05パック - トンボ鉛筆シャープモノグラフライト05パック - トンボ鉛筆
高さ(mm)150質量(g)10方式ノック式縦(mm)14横(mm)14繰り返し・詰め替え対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79468255DPA-122Aモノカラー
280
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
79468264DPA-122Bフルブラック
280
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
79468280DPA-122Cグレイッシュブルー
280
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
79468289DPA-122Dネオンイエロー
280
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468298DPA-122Eグレイッシュブラウン
280
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468307DPA-122Fネオンピンク
280
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468316DPA-122Gグレイッシュピンク
280
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする