トンボ鉛筆
シャープモノグラフライト03
高さ(mm)
150
質量(g)
10
方式
ノック式
縦(mm)
14
横(mm)
14
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79468474
SH-MGL01R3
モノカラー
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468490
SH-MGL45R3
グレイッシュブルー
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79468499
SH-MGL55R3
グレイッシュブラウン
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79468508
SH-MGL85R3
グレイッシュピンク
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください