トンボ鉛筆
色鉛筆1500単色
高さ(mm)
180
質量(g)
75
縦(mm)
49
横(mm)
18
色数
1色
内容量
1ダース
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79468228
1500-08
ときわ
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468237
1500-09
まつば
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468246
1500-12
青緑
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください