トンボ鉛筆
色辞典セット
高さ(mm)
30
質量(g)
650
縦(mm)
250
横(mm)
325
色数
1色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79466837
CI-RSA36C
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください