トンボ鉛筆
缶入色鉛筆ハローネイチャー12色
高さ(mm)
186
質量(g)
157
エコマーク認定
認定
縦(mm)
102
横(mm)
12
色数
12色
エコマーク認定番号
16 112 048
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79466846
CB-KHNDL0312C
ハンドウイルカ
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79466855
CB-KHNLP0312C
レッサーパンダ
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79466864
CB-KHNEP0312C
コウテイペンギン
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください