トンボ鉛筆
色鉛筆ハローネイチャー単色
高さ(mm)
175
質量(g)
6
エコマーク認定
認定
縦(mm)
8
横(mm)
8
色数
1色
エコマーク認定番号
16 112 048
内容量
1本
全12種類を絞り込む
芯色
選択してください
あお
あか
うすだい
きいろ
きみどり
くろ
だいだい
ちゃいろ
みずいろ
みどり
むらさき
ももいろ
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
芯色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79468106
CB-KHN03
きいろ
¥
70
¥
60
¥
66
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79468115
CB-KHN06
きみどり
¥
70
¥
60
¥
66
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79468124
CB-KHN07
みどり
¥
70
¥
60
¥
66
(税込)
当日出荷
79468140
CB-KHN13
みずいろ
¥
70
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468149
CB-KHN15
あお
¥
70
¥
60
¥
66
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
79468158
CB-KHN18
むらさき
¥
70
¥
60
¥
66
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79468167
CB-KHN22
ももいろ
¥
70
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468176
CB-KHN25
あか
¥
70
¥
60
¥
66
(税込)
当日出荷
79468185
CB-KHN28
だいだい
¥
70
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468194
CB-KHN29
うすだい
¥
70
¥
60
¥
66
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79468210
CB-KHN31
ちゃいろ
¥
70
¥
60
¥
66
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79468219
CB-KHN33
くろ
¥
70
¥
60
¥
66
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください