トンボ鉛筆
ボールペンZOOML505
高さ(mm)
138
質量(g)
36
方式
ノック式
縦(mm)
17
横(mm)
17
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79468928
BW-LZB04
ヘアラインシルバー
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468937
BW-LZB12
ポリッシュブラック
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください