トンボ鉛筆
ボールペンZOOM707
高さ(mm)
136
質量(g)
11
方式
ノック式
縦(mm)
10
横(mm)
10
入数(本)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79468806
BC-ZSDS
デラックス
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79468815
BC-ZS1
グレーブラック
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468824
BC-ZS2
ブラックレッド
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください