トンボ鉛筆
ボールペンモノグラフライト038パック
高さ(mm)
196
質量(g)
10
方式
ノック式
縦(mm)
40
横(mm)
6
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79468736
FCF-111A
ホワイト
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468745
FCF-111B
ブルー
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください