トンボ鉛筆
3色ボールペンリポーター3P
高さ(mm)
200
質量(g)
41
方式
ノック式
縦(mm)
56
横(mm)
17
色(軸)
透明
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79468727
FCB-332
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください