衛生陶器・タイル用黒ズミ・水アカ汚れ落とし

衛生陶器・タイル用黒ズミ・水アカ汚れ落とし アイオン 衛生陶器・タイル用黒ズミ・水アカ汚れ落とし アイオン

しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!
強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。
水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固な黒ズミや水アカ汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。

用途洗面台、タイル、トイレなどの衛生陶器 材質研磨層/アルミナ砥粒、保水層/PVAスポンジ 寸法(mm)ウエット時:約75×45×10 耐熱温度(℃)60 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
注意
※使用出来ないもの:タイル目地・溝部分、樹脂部分、コーティング・塗装面、印刷部分、素焼きの陶器など
※本来の目的以外には使用しない。
※長年堆積した強固な汚れに対しては完全に落としきる事が困難な場合がある。
※汚れがひどい場合は石けんか中性洗剤を使用する。漂白剤は材質劣化の原因となるため、使用しない。
※熱湯の中に入れたり、高温になる場所、直射日光下に放置しない。また乳幼児の手の届かない場所で保管する。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79471430 217-GY
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする