曜日別特売

鏡・ガラス用ウロコ状水アカ汚れ落としソフトタイプ

鏡・ガラス用ウロコ状水アカ汚れ落としソフトタイプ - アイオン鏡・ガラス用ウロコ状水アカ汚れ落としソフトタイプ - アイオン

しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!
強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。
水を付けて擦るだけで、浴室洗剤等で落ちなかった水垢汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。

用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラス材質研磨層/アルミナ砥粒・無機フィラー、保水層/PVAスポンジ寸法(mm)ウエット時:約75×45×10耐熱温度(℃)60適合用途鏡・ガラス用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※仕様出来ないもの:スリガラス、エッチングガラスなどの加工ガラス、フィルム加工・コーティング・塗装面、眼鏡レンズ、樹脂製品、撥水ガラス、車のガラス・バックミラー等の特殊な部分
※本来の目的以外には使用しない。
※長年堆積した強固な汚れに対しては完全に落としきる事が困難な場合がある。
※汚れがひどい場合は石けんか中性洗剤を使用する。漂白剤は材質劣化の原因となるため、使用しない。
※熱湯の中に入れたり、高温になる場所、直射日光下に放置しない。また乳幼児の手の届かない場所で保管する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79471396215-GY
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする