曜日別特売

防雨型ドラム

防雨型ドラム - 日動工業防雨型ドラム - 日動工業防雨型ドラム - 日動工業防雨型ドラム - 日動工業防雨型ドラム - 日動工業防雨型ドラム - 日動工業防雨型ドラム - 日動工業防雨型ドラム - 日動工業

屋外型のLEDライン付電工ドラム30mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。

仕様アース付き、屋内・屋外兼用型質量(kg)7.7電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント形状接地2P/15A・125V防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)30パイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15保証期間3年使用場所屋外内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79470547NPWL-EK33-W
58,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする