曜日別特売

屋外型ドラム

屋外型ドラム - 日動工業屋外型ドラム - 日動工業屋外型ドラム - 日動工業屋外型ドラム - 日動工業屋外型ドラム - 日動工業屋外型ドラム - 日動工業屋外型ドラム - 日動工業屋外型ドラム - 日動工業

雨の日も安心の防雨型、安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!
屋外型のコードリール30mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。
入力プラグはポッキンプラグです。

使用場所屋外コンセント個数3コンセント形状接地2P 防雨キャップ付入力AC100V入力プラグポッキンプラグ漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用温度センサー自動復帰パイロットランプあり仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント定格15A 125V定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35防水性IPX3内容量1個
注意
※形状の合った防雨プラグ・コンセントを使用してください。形状の合わないものを使用すると、屋外型(防雨型)にはなりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
電流(A)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79470529NPW-EK33-S30過負荷:153
48,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする