曜日別特売

金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL

金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL - SMC金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL - SMC

外部オール金属により耐環境性向上
溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能
六角レンチ取付による施工性向上
配管の自由度向上(360°回転可能)
取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)
※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06

用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:取扱説明書(1.41MB)
196件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
制御方式
シール方式
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79471545ASBL2301-G02-062メータアウトパッキンシールG1/4
3,140
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471554ASBL2301-G02-082メータアウトパッキンシールG1/4
3,140
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471570ASBL2301-G02-102メータアウトパッキンシールG1/4
3,140
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471579ASBL2311-G02-062メータインパッキンシールG1/4
3,140
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471588ASBL2311-G02-082メータインパッキンシールG1/4
3,140
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471597ASBL2311-G02-102メータインパッキンシールG1/4
3,140
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471606ASBL3301-G03-083メータアウトパッキンシールG3/8
3,910
3,500
3,850(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471615ASBL3301-G03-103メータアウトパッキンシールG3/8
3,910
3,500
3,850(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471624ASBL3311-G03-083メータインパッキンシールG3/8
3,910
3,500
3,850(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471640ASBL3311-G03-103メータインパッキンシールG3/8
3,910
3,500
3,850(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471649ASBL2301-01-06S2メータアウトシール材付R1/8
2,640
2,398
2,638(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471658ASBL2301-01-08S2メータアウトシール材付R1/8
2,640
2,398
2,638(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471667ASBL2301-N01-07S2メータアウトシール材付NPT1/8
2,640
2,398
2,638(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471676ASBL2301-N01-09S2メータアウトシール材付NPT1/8
2,640
2,398
2,638(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471685ASBL2311-01-06S2メータインシール材付R1/8
2,640
2,398
2,638(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471694ASBL2311-01-08S2メータインシール材付R1/8
2,640
2,398
2,638(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471710ASBL2311-N01-07S2メータインシール材付NPT1/8
2,640
2,398
2,638(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471719ASBL2311-N01-09S2メータインシール材付NPT1/8
2,640
2,398
2,638(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471728ASBL2301-G01-062メータアウトパッキンシールG1/8
2,810
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471737ASBL2301-G01-082メータアウトパッキンシールG1/8
2,810
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471746ASBL2311-G01-062メータインパッキンシールG1/8
2,810
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471755ASBL2311-G01-082メータインパッキンシールG1/8
2,810
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471764ASBL4301-04-10S4メータアウトシール材付R1/2
6,270
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471780ASBL4301-04-12S4メータアウトシール材付R1/2
6,270
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471789ASBL4311-04-10S4メータインシール材付R1/2
6,270
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471798ASBL4311-04-12S4メータインシール材付R1/2
6,270
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471807ASBL2301-02-062メータアウトシール材なしR1/4
3,000
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471816ASBL2301-02-082メータアウトシール材なしR1/4
3,000
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471825ASBL2301-02-102メータアウトシール材なしR1/4
3,000
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471834ASBL2301-N02-072メータアウトシール材なしNPT1/4
3,000
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471850ASBL2301-N02-092メータアウトシール材なしNPT1/4
3,000
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471859ASBL2301-N02-112メータアウトシール材なしNPT1/4
3,000
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471868ASBL2311-02-062メータインシール材なしR1/4
3,000
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471877ASBL2311-02-082メータインシール材なしR1/4
3,000
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471886ASBL2311-02-102メータインシール材なしR1/4
3,000
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471895ASBL2311-N02-072メータインシール材なしNPT1/4
3,000
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471904ASBL2311-N02-092メータインシール材なしNPT1/4
3,000
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471920ASBL2311-N02-112メータインシール材なしNPT1/4
3,000
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471929ASBL4301-04-104メータアウトシール材なしR1/2
6,250
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471938ASBL4301-04-124メータアウトシール材なしR1/2
6,250
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471947ASBL4311-04-104メータインシール材なしR1/2
6,250
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471956ASBL4311-04-124メータインシール材なしR1/2
6,250
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471965ASBL3301-03-08S3メータアウトシール材付R3/8
3,850
3,500
3,850(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471974ASBL3301-03-10S3メータアウトシール材付R3/8
3,850
3,500
3,850(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471990ASBL3301-N03-09S3メータアウトシール材付NPT3/8
3,850
3,500
3,850(税込)
20日以内出荷
返品不可
79471999ASBL3301-N03-11S3メータアウトシール材付NPT3/8
3,850
3,500
3,850(税込)
20日以内出荷
返品不可
79472008ASBL3311-03-08S3メータインシール材付R3/8
3,850
3,500
3,850(税込)
20日以内出荷
返品不可
79472017ASBL3311-03-10S3メータインシール材付R3/8
3,850
3,500
3,850(税込)
20日以内出荷
返品不可
79472026ASBL3311-N03-09S3メータインシール材付NPT3/8
3,850
3,500
3,850(税込)
20日以内出荷
返品不可
79472035ASBL3311-N03-11S3メータインシール材付NPT3/8
3,850
3,500
3,850(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする