曜日別特売

LEDアームライト 看板灯 15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色

LEDアームライト 看板灯  15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDアームライト 看板灯  15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDアームライト 看板灯  15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDアームライト 看板灯  15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDアームライト 看板灯  15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDアームライト 看板灯  15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDアームライト 看板灯  15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDアームライト 看板灯  15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。

用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明セット内容灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質ステー:鉄/ライト:アルミ合金質量(kg)2.75電圧(V)AC90~265消費電力(W)15コード長さ(m)約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8)アーム長さ(mm)約300(ライト除く)色温度(K)3000/5000光源色電球色/昼白色明るさ(Lm)1800防水性IP66演色指数(Ra)80照射角度(°)約120内容量1台
注意
・安定した電圧でご使用ください
・生活防水レベルとなります。防雨・大雨や浸水状態に近い状態でのご使用はお辞め下さい。
・スイッチ部はしっかり蓋を閉めてご使用ください
・電源スイッチやセンサースイッチをご使用の場合は、LED専用をご使用ください。
・10時間を超える長時間の連続点灯は、LED照明器具の寿命に悪影響を与える恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
色(本体)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79473898LD-K15B-
14,0009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
79473907LD-K15W-
14,0009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
72188658LD-K15B【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
14,0009,998
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする