三共コーポレーション
シリコンスプレー
本品は上質のシリコーンオイルを配合し、スプレータイプで深部まで浸透し優れた潤滑・防錆力を発揮します。
用途
金属・プラスチック・ゴム・木・紙など、さまざまな素材の潤滑・つや出しに
金型の離型
仕様
無溶剤、逆さ噴射不可
成分
シリコーンオイル、噴射剤/LPG
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
21mL
内容量
1本(420mL)
注意
※火気厳禁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79473880
650
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください