アスウィル
バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 280mm幅×3m
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途
真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:280mm 幅×3m
幅(mm)
280
厚さ(μm)
約400(袋時)
耐熱温度(℃)
100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)
耐冷温度(℃)
-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)
原材料
樹脂:ナイロン ポリエチレン
ロール長さ(m)
3
添加物
エチレン・無水マレイン酸共重合物
食品衛生法
適合
内容量
1箱(3m)
注意
※aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01にご使用ください。
※電子レンジでのご使用は500W以下で、必ず袋を切ってから、皿等の上に乗せてから行ってください。油分の多い食品等の場合、100℃を超え袋が溶けたり変形したりする場合があります。短時間ずつ確認しながら加熱してください。
※鍋での煮沸、トースターやオーブンでのご使用はやめてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79473618
VSB2830R
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった