LAMP(スガツネ工業)
トルクヒンジ
各種配線が通せるΦ18mmの穴付です。
本体側面にくぼみがあり、メンテナンスの取り外し時に本体の穴位置合わせが容易です。
用途
各種アーム関節、照明などの角度調整
材質
本体:亜鉛合金、中空軸:鋼、スペーサー:ポリアセタール(POM)
質量(g)
290
外径(Φmm)
60
使用温度(℃)
0~60
仕上
本体・中空軸:素地
推奨ねじ
M4ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
中央部穴径(Φmm)
18
内容量
1個
注意
※偏荷重が掛かる場合は35N・m以下となるよう設計してください。
※配線を通す場合は配線の取り回しや摩擦など問題がないか事前にご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79473697
HTH60-055
5.5±32%(56.1±32%kgf・cm)
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79473706
HTH60-085
8.5±24%(86.7±24%kgf・cm)
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79473715
HTH60-115
11.5±20%(117.3±20%kgf・cm)
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください