LAMP(スガツネ工業)
トルクボールジョイント
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。
可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。
繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
用途
タブレット、ディスプレイ、照明、ミラーなど
材質
本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼
色
ブラック
質量(g)
115
ねじの種類
M10
使用温度(℃)
0~60
推奨ねじ
M6ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ねじ部(M10)には、緩み防止のためねじ用接着剤を使用してください。
※連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
※30°傾いた状態で強い力を加えないでください。(52N・m以下)
※軸を押込・引張方向に強い力を加えないでください。(押込方向333N以下、引張方向793N以下)
※水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
※屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なうおそれがありますのでおやめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79473828
SJ500-40-A0101
X軸方向:4.0±30%、Y軸方向:2.8±30%、回転方向:5.2±30%
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79473837
SJ500-60-A0101
X軸方向:6.0±30%、Y軸方向:3.9±30%、回転方向:8.2±30%
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79473846
SJ500-80-A0101
X軸方向:8.0±30%、Y軸方向:5.6±30%、回転方向:11.5±30%
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【イメージ】トルクボールジョイントSJ500型
参考になった