ダンパートルクヒンジ

ダンパートルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ダンパートルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ダンパートルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ダンパートルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ダンパートルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

ダンパー付きのトルクヒンジです。
トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。
トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。
ストッパーは不要です。(保持機能はありません)

用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など付属品ねじカバー(エラストマー)材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH)質量(g)490使用温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)内容量1個
注意
※使用前に現品をご確認の上、試作・検証をおこなってください。
※ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
※複数使用の場合、トルク値は揃えてください。
※輸送中にヒンジが開閉しないように仮止め部品がついています。製品取付時に外してください。
※蓋は無理にあおらないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開き角度(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79473749HG-TQJD50-A-WTホワイト110
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79473758HG-TQJD50-A-BLブラック110
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79473767HG-TQJD50-B-WTホワイト100
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
79473776HG-TQJD50-B-BLブラック100
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダンパートルクヒンジ HG-TQJD型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする