type-C有線 DAC搭載高音質ステレオイヤホンマイクBK

type-C有線 DAC搭載高音質ステレオイヤホンマイクBK - エアージェイtype-C有線 DAC搭載高音質ステレオイヤホンマイクBK - エアージェイtype-C有線 DAC搭載高音質ステレオイヤホンマイクBK - エアージェイtype-C有線 DAC搭載高音質ステレオイヤホンマイクBK - エアージェイ

高音質・低ノイズで臨場感のある音が楽しめる高音質DAC搭載イヤホンマイク付きステレオイヤホンです。
iPhoneなら音声コントロールも楽々起動。写真撮影もワンタッチ、自撮りも楽々。
マイク内蔵ハンズフリー通話に対応、選局リモコンで音楽や動画視聴も楽々。

セット内容本体、イヤーホルダー、取扱説明書、保証書寸法(mm)ケーブル長:Y型1.2ブラックダイナミック型質量(g)12.5感度108db±3db/0.179V/at 1KHz 5mWマイクロホンCondenser Microphone型再生周波数(Hz)20~20Kプラグ形状USB Type-Cコネクターインピーダンス(Ω)32±10%ドライバーユニット(Φmm)14.2内容量1台
関連資料:(0.67MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79474056HAC-ES45 BK
1,982
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする