強力ペイントマーカー

強力ペイントマーカー - BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカー - BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカー - BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカー - BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカー - BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカー - BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカー - BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカー - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。
細かい所のマーキング、墨付けにも文字がつぶれません。
まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。

用途
内装業や電設業など細かい墨付け、細かな部品などのマーキングに有効です。
ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。
材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM寸法(mm)132×11×11質量(g)11.1線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.6対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、黒画用紙、皮革、クラフトテープ〔〇〕●ゴム(SBR)、陶器、コンクリート、布、軟質塩ビ〔△〕●発泡スチロール〔×〕内容量(mL)3先芯プラ芯インク油性溶剤主成分:キシレンベース商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字内容量1本
注意
※よく振ってからご使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※通気性の良い所でご使用ください。
※落とすなどの衝撃はインク漏れの原因になります。
※使用後はキャンプをしめてください。
※液体が衣服につくと落ちないので、ご注意ください。
※高温になるところに置かないでください。
※小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79474090TSB-40ホワイト
オープン
179
197(税込)
当日出荷
79474099TSB-41ブラック
オープン
179
197(税込)
当日出荷
79474108TSB-42レッド
オープン
179
197(税込)
当日出荷
79474117TSB-43ピンク
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 有孔金属板の表裏を区別する為、裏に印をつける。
有限会社東技製造業

極細の為、印字がし易い。ただ、印の有効期間がまだ不明の為、今後確認を要する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする