曜日別特売

キュキュット 本体 220ml

キュキュット 本体 220ml - 花王キュキュット 本体 220ml - 花王キュキュット 本体 220ml - 花王キュキュット 本体 220ml - 花王キュキュット 本体 220ml - 花王キュキュット 本体 220ml - 花王キュキュット 本体 220ml - 花王キュキュット 本体 220ml - 花王
(6件のレビュー)

独自の処方で、ベッタリ油汚れも乾いたこびりつき汚れも、細かく分解!
長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!
汚れ落ちを指先でキュッと実感。
スポンジ・まな板の除菌、まな板・食器・調理用具のウイルス除去も。
手にやさしい。
オレンジの香り。

注意
※全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79474546-1個(480mL)ポンプ
オープン
499
549(税込)
当日出荷
79474555-1個(480mL)ポンプ
オープン
499
549(税込)
当日出荷
79474564-1個(480mL)ポンプ
オープン
499
549(税込)
当日出荷
79474659-1個(210mL)本体
オープン
229
252(税込)
当日出荷
79474668-1個(220mL)本体
オープン
189
208(税込)
当日出荷
79474677-1個(220mL)本体
オープン
189
208(税込)
当日出荷
79474686-1個(220mL)本体
オープン
189
208(税込)
当日出荷
79474695-1個(220mL)本体
オープン
189
208(税込)
当日出荷
79474704-1個(220mL)本体
オープン
189
208(税込)
当日出荷
79474720-1個(220mL)本体
オープン
189
208(税込)
当日出荷
79474729-1個(220mL)本体
オープン
189
208(税込)
当日出荷
79474738-1個(220mL)本体
オープン
189
208(税込)
当日出荷
79474747-1個(220mL)本体
オープン
189
208(税込)
当日出荷
312921981個(370mL)つめかえ用
オープン
269
296(税込)
当日出荷
312922161個(370mL)つめかえ用
オープン
269
296(税込)
当日出荷
312922341個(370mL)つめかえ用
オープン
269
296(税込)
当日出荷
312922501個(370mL)つめかえ用
オープン
269
296(税込)
当日出荷
312922681個(370mL)つめかえ用
オープン
269
296(税込)
当日出荷
312922861個(370mL)つめかえ用
オープン
269
296(税込)
当日出荷
333814701個(700mL)つめかえ用
オープン
529
582(税込)
当日出荷
333814791個(700mL)つめかえ用
オープン
529
582(税込)
当日出荷
333814881個(680mL)つめかえ用
オープン
609
670(税込)
当日出荷
333814971個(700mL)つめかえ用
オープン
529
582(税込)
当日出荷
333815061個(700mL)つめかえ用
オープン
529
582(税込)
当日出荷
333815151個(700mL)つめかえ用
オープン
529
582(税込)
当日出荷
333815241個(700mL)つめかえ用
オープン
529
582(税込)
当日出荷
333815401個(700mL)つめかえ用
オープン
529
582(税込)
当日出荷
333815491個(700mL)つめかえ用
オープン
529
582(税込)
当日出荷
445750661個(700mL)つめかえ用
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 油汚れの手洗いに使用
製造業

専用の洗剤ほど洗浄効果が必要ない手洗いなのでこちらを選びました。
泡切れがよく洗い作業の時短になります。
手洗い回数が多いため節水になればと考えました。

2025-08-01
用途: 香り製品の洗浄
卸売・小売業

エッセンシャルオイルなど香りを扱った器具を洗う際、香料入りの洗剤で香りが混ざるのを避けるため、こちらを購入しました。
サイズがちょうどよく、無香料で大変助かっています。

2025-07-24
用途: 事務所内のキッチン
日東電装有限会社

レモンの香りがくどくなく、誰もが使いやすい香りの為、リピート購入しています。もちろんキュキュットの泡切れ水切れの良さが気にいっています。

対象商品 : 79474695
2026-01-28
用途: 実験器具等の洗浄
教育・研究機関

業務で使用していますが、問題なく使用できています。

2025-03-13
用途: 食器を洗う時

香りも良く除菌も出来てポンプ式で使いやすいが
ボトルの材質がやわらかいのでもう少し、しっかり
している方がボトルが長持ちしそうな気がする。

対象商品 : 33381515
2024-03-12
用途: 職場での食器洗い
株式会社杉山製作所

いつも使っていますので使用感は満足しておりますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする