3口コンセントとUSB-C×1、USB-A×1を搭載したコード長1m電源タップ。ちょっとした距離のあるコンセントからの電源取りにも便利です。
ACコンセントは3口合計1400W、USBポートは2ポート合計最大出力12W。USB-Aポートは自動識別IC搭載、端末にあわせた最適な充電が可能です。また、USBコネクタの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用です。
100-240V対応で海外でも使用可能。
色ホワイト質量(g)180備考※USB PD、quickcharge3.0充電には非対応です。※本製品は変圧器ではありません。海外にてご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご用意ください。※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。※USBケーブルの付属はありません。※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別ができません。※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。出力(W)3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35コンセント個数3口コンセント形状2Pコード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×45×25機能USB連動定格出力(A)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V2.4、2ポート合計最大DC5V2.4入力電圧AC100-240V50/60Hz内容量1台