オーム電機
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 2個入
定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)
日本製フィラメント使用
消費電力40W
消費電力(W)
40
定格
100/110V-40W
口金
E17
定格寿命(時間)
4000
直径×長さL(Φmm×mm)
(約)35×全長67
電球形状
ミニクリプトン球
ガラス球形状
PS35
電球の種類
クリプトン
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79475718
LB-PS35L40C-2P
クリア
¥
598
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
79475727
LB-PS35L40W-2P
ホワイト
¥
598
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください