オーム電機
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形
(1件のレビュー)
口金E17、40W形ミニクリプトン電球
4000時間の長寿命タイプで約3倍長持ち(メーカー従来品比)
省エネタイプ
日本製
形状
PS35
定格
100V 36W
口金
E17
直径×長さL(Φmm×mm)
(約)35×全長67
仕上
ホワイト
電球形状
ミニクリプトン球
電球の種類
クリプトン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79475770
LB-PS35E17100V36WWLL
1個
¥
398
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
79475806
LB-PS35E17100V36WWLL2
1セット(2個)
¥
788
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください