手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載
アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク
赤色点灯と赤色点滅機能付き
HIGH/MID/LOWの3段階調光
電池残量をランプでお知らせ
ヘッド部角度調整可能
質量(g)約70(電池別)外形寸法(mm)(約)幅60×高さ45×奥行50保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED2個、赤色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約2時間、MIDモード約3.5時間、LOWモード約19時間、赤色点灯モード約22時間、赤色点滅モード約46時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約600、MIDモード約230、LOWモード約60照射距離(m)約129電球の種類LED内容量1個