JET INOUE(ジェットイノウエ)
LED電球型キャンディバルブ ゆっくり点滅
LEDキャンディーバルブに、ゆっくりと点滅を繰り返すタイプの登場。明るすぎない適度な輝度
乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ
DC12V/24V共用
用途
電装パーツ
寸法(mm)
Φ17×45
タイプ
点滅
電圧(V)
DC12/24共用
口金
BA15S
定格電流(A)
12V時:0.11/24V時:0.075
明るさ(Lm)
110
内容量
1個
注意
※車両によってはソケットやピンの形状が異なり、装着不可の場合がございます。
※年式・型式での適合照会は行っておりませんので実際のお車をご確認の上お求めください
※本製品の誤った取付や分解、改造使用による事故や故障につきまして、メーカーでは一切の責任・保証は負いかねます
※本製品の不良品に対する保証は現品交換のみとさせていただきます。そのほかの保証は一切いたしませんので予めご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79475079
628720
ホワイト
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79475088
628721
電球色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LED電球型キャンディバルブ「ゆっくり点滅」ホワイト
参考になった