AQUACARE
ガラス・ステンレス磨き
用途
ステンレス、ガラス、タイル、ホーロー、鏡、FRPなどに付着した水垢、サビ、焦げなどの除去
成分
研磨剤(天然石由来)、非イオン系界面活性剤(ヤシ由来など)
色
ホワイト
容量(g)
90
特性
素材を傷めにくい弱アルカリ性、植物由来成分で手肌に優しい、安心安全の日本製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79475307
156276
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください