曜日別特売

R32対応 ツーステージ真空ポンプ

R32対応 ツーステージ真空ポンプ - タカトテクニカR32対応 ツーステージ真空ポンプ - タカトテクニカR32対応 ツーステージ真空ポンプ - タカトテクニカ

家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。
R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。
ツーステージ式で高い真空度が得られます。
R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。
オイル逆流防止用電磁弁付

方式
ローター/ツーステージ
ドライブ/ダイレクト
用途エアコンのメンテナンスや修理作業に付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml適合R32寸法(mm)244×102×203接続口径1/4フレア(UNF7/16)質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター出力(W)180到達真空度15ミクロン入数1台オイル量(mL)(封入)200内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用できません。
※冷媒の種類によっては、継手変換アダプターが別途必要になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79476095TVP-225-R32
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする