システムポリマー
コンパクトロール消臭ポリ袋
丸底タイプの消臭コンパクトロールタイプ
用途
消臭剤配合で嫌な臭いがしにくい!省スペースでコンパクトに収納可能!ミシン目付きで次が使いやすい!室内ゴミ箱45Lタイプ
長さ(mm)
785
幅(mm)
650
厚さ(mm)
0.015
色
グレー
タイプ
コンパクトロール消臭ポリ袋
容量(L)
45
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79475517
DHS-4510x3
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください