コンパクトロール消臭ポリ袋

コンパクトロール消臭ポリ袋 - システムポリマーコンパクトロール消臭ポリ袋 - システムポリマーコンパクトロール消臭ポリ袋 - システムポリマーコンパクトロール消臭ポリ袋 - システムポリマーコンパクトロール消臭ポリ袋 - システムポリマー

丸底タイプの消臭コンパクトロールタイプ

用途消臭剤配合で嫌な臭いがしにくい!省スペースでコンパクトに収納可能!ミシン目付きで次が使いやすい!室内ゴミ箱30Lタイプ厚さ(mm)0.013グレータイプコンパクトロール消臭ポリ袋容量(L)30寸法(幅W×高さH)(mm)500×685内容量1箱(36枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79475508CHS-3012x3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする