曜日別特売

洗のツバキ(粉末洗剤)

洗のツバキ(粉末洗剤) - エコワン

洗のツバキ(粉末洗剤)は、天然の成分で汚れを落とすエコな粉末洗剤です。環境に負荷が少ない洗浄成分と髪をしっとりさせるといわれる国産椿油を配合。水に溶けやすく泡が立ちにくいので、すすぎが1回で済む、環境にやさしい粉末洗剤です。漂白剤、香料、蛍光増白剤は使用していないので、安心してお使いいただけます。

用途綿・麻・合成繊維用に。ドラム式や節水式の洗濯機でも使えます。付属品専用計量スプーン成分アルカリ剤(炭酸塩)、水軟化剤(クエン酸ナトリウム)、分散剤、再汚染防止剤(カルボキシメチルセルロース)、酵素、植物性脂肪酸(ツバキアブラ由来)形状粉末洗剤液性弱アルカリ性寸法(縦×横×奥行)(mm)130×150×90商品タイプ本体内容量1個
注意
※ウールやデリケートな衣類など、洗濯絵表示で「液温は30 ℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い処理が出来る(従来表示)」「液温は40 ℃を限度とし、手洗いができる」「家庭での洗濯禁止」の表示のついた衣類および「中性洗剤使用」の表示がある衣類では、使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794753256300054847
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする