曜日別特売

KAMIIRO メンズカラーワックス ボリュームアップ 天然由来成分

KAMIIRO メンズカラーワックス ボリュームアップ 天然由来成分 - DAPKAMIIRO メンズカラーワックス ボリュームアップ 天然由来成分 - DAPKAMIIRO メンズカラーワックス ボリュームアップ 天然由来成分 - DAPKAMIIRO メンズカラーワックス ボリュームアップ 天然由来成分 - DAPKAMIIRO メンズカラーワックス ボリュームアップ 天然由来成分 - DAP

『KAMIIRO メンズカラーワックス ボリュームアップ 天然由来成分』は、塗るだけでセットしながら、白髪混じりのヘアや黒髪をおしゃれに変え、簡単にイメージチェンジさせることができるワックスです。天然由来成分で髪・頭皮に負担をかけずに、すばやいボリュームアップといった多彩なスタイリングをすることができます。剥離ボトル(抗酸化ボトル)で鮮度保持されています。

用途白髪を生かして大人のカッコよさをお求めの方、ヘアセットで髪をボリュームアップしたい方、当日の服装や気分に合わせて1日だけイメチェンしたい方に。成分水、(スチレン/アクリレーツ)コポリマー、ミツロウ、カルナウバロウ、BG、ステアリン酸、ベンチレングリコール、アクリレーツコポリマー、ワセリン油剤、セテアリルアルコール、ポリソルベート60 、ステアリン酸グリセリル、AMP 、ベントナイト、ヒドロキシエチルセルロース、フェノキシエタノール、セテス20 、メチルパラベン、キサンタンガム、プロピルパラベン、PCANa 、センブリエキスコンディショニング、乳酸Na 、アルギニン、アスパラギン酸、PCA 、EDTA2Na 、グリシン、オタネニンジン根エキス、アラニン、ヒアルロン酸Na 、セリン、バリン、ヒバマタエキス、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、アルニカ花エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、ゴボウ根エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、ニンニク根エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス、ローマカミツレ花エキス、カーボンブラック 、マイカ着色剤、セテス-15シリーズKAMIIRO内容量(g)100折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×44×44性別メンズ消費期限製造より3年商品タイプ化粧品内容量1個
注意
※衣服につくと落ちない場合がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。髪質により見え方には個人差がございます。適量を手に取り、乾いた状態の髪になじませるようにつけてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79475438グレーグレー
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
79475447シルバーシルバー
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする