SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
検出方式
検出距離(mm)
消費電流(mA)
検出物体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79477109SA2E-BN3-2M(約)50距離設定反射形(BGSタイプ)10~35020以下不透明体
10,290
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
79477118SA2E-DN3L-2M(約)50拡散反射形120以下不透明体/透明体
9,050
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
79477127SA2E-DN3S-2M(約)50拡散反射形10020以下不透明体/透明体
9,050
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
79477136SA2E-PN3-2M(約)50偏光回帰反射形5000(IAC-R5/R8形使用時)、2000(IAC-RS2形使用時)、3000(IAC-R6形使用時)、1300(IAC-RS1形使用時)、1600(IAC-R7□形使用時)20以下不透明体
8,820
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
79477145SA2E-TN3-2M投光器(約)50、受光器(約)50透過形20000投光器:20以下、受光器:20以下不透明体
9,765
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする