オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 3種アタッチメント

オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 3種アタッチメント - OMNI

『オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 3種アタッチメント』は、ムダ毛をいつでもどこでも気になった時に使える持ち運びに便利なミニシェーバーです。暗い場所でも明るく照らせるLEDを追加しているので、暗い場所での使用も可能です。お肌に触れる外刃は金属アレルギーが起こりくい24金メッキ仕様です。お肌に直接触れない回転刃で敏感な部位も優しくカットします。ヘッド部分は傾斜しているので、アゴ、うなじ、耳淵、指にも当てやすく使いやすいです。軽量仕様のコンパクト設計で、お風呂でも使える防水式(IPX7)です。水洗いももちろんOKです。眉毛、鼻毛、ビキニライン専用3種類アタッチメント付です。

用途どこでも、気になる所のムダ毛をさっとキレイに。セット内容本体、ムダ毛カッター、ボディカッター、まゆ毛カッター、鼻毛カッター刃数2シリーズオムニ電源単3形乾電池(別売)寸法(cm)3.4×3.8×12使用電池単3乾電池1本防水仕様IPX-7商品タイプ本体内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79476287パールピンクパールピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79476296ピンクピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79476305ソフトピンクソフトピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79476314ホワイトホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79476330ブラックブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする