曜日別特売

オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 24Kメッキ 防水

オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 24Kメッキ 防水 - OMNIオムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 24Kメッキ 防水 - OMNIオムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 24Kメッキ 防水 - OMNIオムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 24Kメッキ 防水 - OMNIオムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 24Kメッキ 防水 - OMNI

『オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 24Kメッキ 防水』は、お顔のうぶ毛、指先の毛いつでもどこでも気になった時に使える持ち運びに便利なミニシェーバーです。暗い場所でも明るく照らせるLEDを追加しているので、暗い場所での使用も可能です。お肌に触れる外刃は金属アレルギーが起こりくい24金メッキ仕様です。お肌に直接触れない回転刃で敏感な部位も優しくカットします。ヘッド(シェーバー)部分は傾斜しているので、アゴ、うなじ、耳淵、指にも当てやすく使いやすいです。軽量仕様のコンパクト設計で、お風呂でも使える防水式(IPX7)です。水洗いも行えて清潔に使えます。

用途どこでも、気になる所のムダ毛をさっとキレイに。刃数2シリーズオムニ電源単3形乾電池(別売)定格電圧(V)1.5寸法(cm)7.6×18×3.2防水仕様IPX-7商品タイプ本体内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79476278パールピンクパールピンク
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79476235ソフトピンクソフトピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79476244ホワイトホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79476260ビビッドピンクビビットピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79476269イエローイエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする