曜日別特売

オムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット 多機能美顔器 小顔効果

オムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット 多機能美顔器 小顔効果 - オムニ[家電]オムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット 多機能美顔器 小顔効果 - オムニ[家電]オムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット 多機能美顔器 小顔効果 - オムニ[家電]オムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット 多機能美顔器 小顔効果 - オムニ[家電]オムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット 多機能美顔器 小顔効果 - オムニ[家電]オムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット 多機能美顔器 小顔効果 - オムニ[家電]オムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット 多機能美顔器 小顔効果 - オムニ[家電]オムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット 多機能美顔器 小顔効果 - オムニ[家電]

『オムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット』は、ほうれい線、頬のたるみ、二重あご、境目のないフェイスラインに効果的な、くわえるだけで簡単にエクササイズできる器具です。複雑な動きで効率よく口輪筋をはじめとした、表情筋を鍛えることができます。縦横2つのおもりを強弱4段階で360°前後左右に振り回まわすような遠心力を発生させて、ペットボトルダイエットでは鍛えられない表情筋や口輪筋を効率よく鍛えます。女性の方や年配の方でも誰でもエクササイズできる、初心者方の為のマウスカバーを新たに追加しました。3種類のモードによりご自身に合わせてエクササイズレベルが選べます。

用途顔周りのほうれい線、たるみ、むくみや首のが気になる方、毎日時短で楽に表情筋エクササイズしたい方、初めてお使いいただく方に。シリーズオムニ定格電圧(V)3寸法(cm)直径7×10.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79476217通常品本体、マウスカバー、ビギナーズ用マウスカバー、単4形乾電池×2
オープン
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79476226フェイシャルローラー付本体、フェイシャルローラー、マウスカバー、ビギナーズ用マウスカバー、単4形乾電池×2
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする