曜日別特売

オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く

オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く - オムニ[家電]オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く - オムニ[家電]オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く - オムニ[家電]オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く - オムニ[家電]オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く - オムニ[家電]オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く - オムニ[家電]

『オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く』は、水でお肌の汚れを落とす、1台3役のピーリングマシンです。エステで人気のウォーターピーリング美顔器となっています。小鼻の角栓や毛穴の黒ずみ汚れが気になる方におすすめです。超音波の細かい振動で塗布した水をミスト状にし、細かなミスト粒子が毛穴に入り込んで、汚れを取り除いたり、余分な角質を浮かび上がらせて吹き飛ばします。「ピーリングモード」をはじめ、美容液の浸透を促す「イオン導入モード」、イキイキとした顔印象へ導く「リフティングモード」の3種類のモードを搭載した美顔器です。

用途お顔の角栓、黒ずみが気になる方、お顔の乾燥、毛穴が気になる方、お使いの化粧水の効果を上げたい方、お顔のたるみ、ほうれい線などが気になる方に。セット内容本体、ACアダプターシャンパンピンクシリーズオムニ使用時間(分)60寸法(cm)6×3.5×16充電時間(分)90内容量1台
注意
※本品は防水タイプではありません。浴室など湿気の多い場所でのご使用はお避けください。ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。体調のすぐれない時のご使用はお控えください。ペースメーカー等の体内植込型医療電子機器、人工心肺等の生命維持用医療電子機器、心電計等の装着型医療電子機器、その他体内に装着している医療電子機器といった医療用電子機器をお使いの方は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79476409OM-FM01
オープン
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする