曜日別特売
モノタロウ

フレコンバック内袋

フレコンバック内袋 - モノタロウフレコンバック内袋 - モノタロウフレコンバック内袋 - モノタロウ
(1件のレビュー)

お使いのフレコンバックに装着することでご使用いただけます。
防水性があり内容物の保護や水分のあるものをいれる時に水分が漏れてるのを防ぎます。標準的な厚みの0.05mmと丈夫な0.15mmがあります。

用途フレコンバック用の内袋として材質ポリエチレン寸法(mm)1900×3000透明内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※フレコンバックは直径1,100mm以下、高さ1,100mm以下のものをご使用ください。
※ご使用前に本製品には破れなどの破損がないことをご確認の上、ご使用ください。
※凹凸のあるもの等、袋を傷付ける可能性のあるものを充填される際は十分にご注意ください。
※化学薬品等によって袋が劣化することがございます。
※火のそばや高温な場所では本製品を使用しないでください。
※幼児や小さなお子様などが本製品で遊ばないように手の届かないところに保管ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79652380-0.05
819
901(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79652389-0.15
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79652380
2025-05-08
用途: 花苗農家で、毎回大量に出るゴミの仕分けに苦労していたが内袋を使用する事で楽に大量に処分まで行えるようになりました。
農・林・水産業

袋の強度もしっかりしていて、大量に入るのでとても役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする