曜日別特売

WICKカッター

WICKカッター - HAKKO(白光)WICKカッター - HAKKO(白光)WICKカッター - HAKKO(白光)WICKカッター - HAKKO(白光)WICKカッター - HAKKO(白光)WICKカッター - HAKKO(白光)WICKカッター - HAKKO(白光)WICKカッター - HAKKO(白光)

ニッパ要らずで素早くカット/はんだ吸取り線(WICK)ではんだを吸取った後、ニッパに持ち替えることなくカットできるため作業効率が上がります。
コンタミ問題を解消!/カット後は切りくずはウィック受けに溜まり作業台に飛び散らず、コンタミ問題を気にすることなく安心です。
カット後のWICK保持機構/保持機構があることで、カット後に新しいWICKを手で引っ張り、引き出す必要がありません。保持する強度も選択できます。
斜めカットにも対応/斜めにカットをすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です。
ESD SAFE仕様/静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます。
WICKを任意の長さにカット/幅0.7~3.8mm、長さ2.5~30mmまで対応可能です。事前にWICKを短くカットして作り置きもできるため、作業効率が上がります。
カッターの刃が交換できる/カッターの刃が簡単に交換できます。

長さ(mm)カット:2.5~30幅(mm)対応ウィック:0.7~3.8質量(g)280外形寸法(mm)100×61×92定格DC24V 170mA定格電圧(V)ACアダプター:DC24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79481704FT630-81
13,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする