Panasonic(パナソニック)
アラウーノフォーム アラウーノ用補充液
アラウーノ用 泡洗浄補充液(洗剤)無香性
用途
アラウーノ 泡洗浄用
成分
界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤
種別
泡
容量(mL)
250
液性
中性
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※トイレふき掃除にはご使用にならないでください。
※CH399のパッケージ変更品となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79481774
CH399K
1本
1
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
79481790
CH399K
1セット(2本)
2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
79481799
CH399K
1セット(8本)
8
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください