曜日別特売

金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)

金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

食品衛生法適合。
EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。
塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。

用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79481835PLT1M-C96A1袋(100本)221002.580-60~85660-05671.1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
79481844PLT2I-C96A1袋(100本)512033.4133-60~85660-05591.2
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
79481860PLT2S-C96A1袋(100本)471864.8222-60~85660-05641.4
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
79481869PLT3S-C96A1袋(100本)762914.8222-60~85660-05621.4
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
79481878PLT4S-C96A1袋(100本)1023664.8222-60~85660-05581.4
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
79481887PLT3H-L96A1袋(50本)762907.6534-60~85660-05661.9
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
79481896PLT4H-L96A1袋(50本)1023667.6534-60~85660-05631.9
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 食品工場に使用

金属探知機にもきちんと反応ありです。安価で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする