PANDUIT(パンドウイット)
金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ)
食品衛生法適合。
EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。
塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途
食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。
材質
金属入りナイロン6.6
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
-60~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
試験項目
抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79481808
TM2S8-C96A
660-0561
10
16
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79481817
TM3S8-C96A
660-0565
16
22
10
¥
16,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79481826
TM3S10-C96A
660-0560
16
22
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった