**産業装置や設備監視システム操作表示など組み込み用途に最適なタッチパネルモニター**
FPM-700シリーズは、15・17・19インチの産業用モニターであり、
スッキリとした外観のフラットタイプタッチスクリーンを採用している。
耐久性に優れた5線式抵抗膜タッチパネルやIP66フロントベゼルを備えており、
工場や設備用途でも安心して使えるように設計されている。
さらに、-20~60℃までの広い温度範囲で動作でき、取り付け方法もパネル、壁、ラック、VESAなど色々選べるので、
工場の監視画面や機械の操作パネルとしてとても使いやすいシリーズ。
--------------------------------------------------------------------------------------
・ダイカストアルミ筐体とIP66等級アルミニウム合金フロントベゼルによる堅牢設計
・HDMI、DP、VGAの直接入力インターフェース
・アンチグレア処理済み強化ガラススクリーン
・スリムデザインで容易な取り付け
・ロック可能なI/Oコネクタ
・動作温度範囲(℃):-20~60℃
・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント
・2つのユーザー定義コントラスト/明るさ制御を備えたOSDコントロールボタン
・タッチスクリーン機能用のRS-232&USBコンボインターフェース
--------------------------------------------------------------------------------------
◆15インチXGA/17インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:50,000時間
◆19インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:70,000時間
--------------------------------------------------------------------------------------
・認証:BSMI/CCC/CE/FCC/UL/CB
・付属部品:ACアダプター(24VDC)およびPSE適合電源コード


