曜日別特売

やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 PD60W充電/データ転送 Type-C to Lightningケーブル

やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 PD60W充電/データ転送 Type-C to Lightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 PD60W充電/データ転送 Type-C to Lightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 PD60W充電/データ転送 Type-C to Lightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 PD60W充電/データ転送 Type-C to Lightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 PD60W充電/データ転送 Type-C to Lightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 PD60W充電/データ転送 Type-C to Lightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 PD60W充電/データ転送 Type-C to Lightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 PD60W充電/データ転送 Type-C to Lightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル
10万回以上の折り曲げ試験をクリア
やわらかく断線に強い『超タフケーブル』
抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター
サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み
USBPD60W充電/データ転送対応
MFi認証取得なので安心
シリコンケーブルバンド付属
安心の3年保証

ホワイト電流(A)最大20V/3A充電対応、USBPD(PowerDelivery)対応コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-Lightning(オス)対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPodsなど保証期間3年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)適合用途充電/データ転送内容量1個
注意
※充電器側のコネクターはUSBType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(USBType-C(USB-C)ポート)などが必要です。
※充電環境により供給される電流値は異なります。
※USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79482140OWL-CBA4LC10-WH1約25
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
79482149OWL-CBA4LC20-WH2約52
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする